{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje temperature | −20 °C - 250 °C | |
Preciznost | ±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti | |
Termička osjetljivost | 0,15 K | |
Frekvencija ponavljanja slika | 9 Hz | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Vidno polje | 35,7×26,8 stupanj | |
Veličina detektora | 80×60 px | |
minimalni razmak fokusiranja | 0,45 m | |
Prihvat | Fluke Connect | |
Vrsta proizvoda | Termokamera |
Broj artikla | 474035 TIS10 | |
Broj proizvođača | TIS10 9HZ |