Tračni metar twoCOMP očitavanje u colima 396 col

Artikl br.: 462220 396
(4,68 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 79,29 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 10 m
Duljina trake 394 col
Širina trake 30 mm
Duljina kućišta 88 mm
Širina kućišta 88 mm
Visina kućišta 45 mm
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 462220 396
EAN / GTIN 4007368113225

Opis

Izvedba:

Džepni metar u vrpci s očitavanjem u colima. Podjela col/col (gornji i donji rub).
Robusna traka i kvačica za remen. Kućište od ABS plastike otporne na udarce i mekanom komponentom za držanje za praktično rukovanje. S automatskim blokiranjem trake i mekanim uvlačenjem trake. Mat bijela čelična traka s otiskom inča u crnoj boji, a stopa u crvenoj boji.
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
    duljina trake (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu