Tračni metar, točnost 2, mm/col 2 m

Artikl br.: 461910 2
(6,23 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 13,04 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Očitavanje: mm / inči

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard EG II
Duljina trake 2 m
Širina trake 13 mm
Duljina kućišta 62 mm
Širina kućišta 26 mm
Visina kućišta 59 mm
Očitavanje mm / inči
Vrsta proizvoda Metar u traci

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 461910 2
EAN / GTIN 4045197949288

Opis

Izvedba:

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem.
Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s 2K-Haptoprene radi sigurnog hvata.
Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje.
Inovativni odbojnik od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob.
Primijenjeni aluminijski profil na donjoj strani za precizno stajanje.
Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.
podjela na mm/col