{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 6 mm - 12 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Prihvat | RS232C sučelje; USB-sučelje; Sučelje za Digimatic | |
IP-klasa zaštite | IP 52 | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Broj mjernih glava | 3 | |
Broj prstenova za namještanje | 2 | |
Prsten za namještanje ⌀ | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428940 6-12 | |
EAN / GTIN | 4059192011000 | |
Broj proizvođača | 4191160 |