Šablona za navoje, za navoj: M/W

Artikl br.: 477000 M/W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za navoj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za navoj metrički i Whitworth
za nagib 0,25 mm - 6 mm
broj okreta po colu 4 - 62
Broj listova 24 / 28
Vrsta proizvoda Šablona za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Broj proizvođača 477000 M/W

Opis

Izvedba:

Od čelika; s precizno glodanim zubima.Nosač sa steznim vijcima za učvršćivanje listića.

Upotreba:

Za ispitivanje koraka kod vanjskih i unutarnjih navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu