{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±3 µm | |
Standard | Tvornička norma | |
Materijal | nehrđajući | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Duljina kotačića | 5 m | |
Širina kotačića | 150 mm | |
Debljina | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |
Broj artikla | 478540 0,05 | |
EAN / GTIN | 2050002041653 | |
Broj proizvođača | 707 |