{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±1 µm | |
⌀ žice | 0,25 mm | |
za navoj | M2 / M2,3 | |
za nagib navoja P | 0,4 | |
Ispitna kladica M prema DIN 13 list 1 | 2,145 / 2,444 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Žica za mjerenje navoja | |
za vreteno ⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Broj artikla | 422490 0,250 | |
EAN / GTIN | 2050001063496 |