Šiljasti kutnik bez oslonca 150X100 mm

Artikl br.: 455600 150X100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 30,53 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • Pakiranje: Etui

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Pravokutnost prema DIN 875/2
Duljina duljeg kraka 150 mm
Duljina kraćeg kraka 100 mm
Presjek kraka 20×5 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Pakiranje Etui
Vrsta proizvoda Šiljasti kutnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 455600 150X100
EAN / GTIN 4045197206046

Opis

Izvedba:

Izvedba od čelika. S fino brušenim mjernim bridovima, ostale površine precizno obrađene.
Tolerancije kuta prema DIN 875 /2.

Upotreba:

Za točno označavanje i ispitivanje kuta od 45°.