{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Pravokutnost | prema DIN 875/2 | |
Duljina duljeg kraka | 150 mm | |
Duljina kraćeg kraka | 100 mm | |
Presjek kraka | 20×5 mm | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Kosi kutnik |
Broj artikla | 455400 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197206015 |