Pojedinačni kontrolni etalon otporan na koroziju Razred tolerancije 1 1

Artikl br.: 483914 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 18,13 € kom.
  • 4,55 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 2269

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 2269
Nazivna mjera 0,50 mm - 0,99 mm
nagib 0,01 mm
Duljina mjernog zatika 40 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 483914 1
EAN / GTIN 2050001864451

Opis

Izvedba:

Ispitni zatik izrađen od materijala otpornog na koroziju i kiseline, kaljen (58-62 HRC) i brušen. Brušene i lepane površine. Od ⌀ 1,50 na površini omotača označene mjere; od ⌀ 3,00 na čeonoj strani označene mjere. Od ⌀ 1,00 jedna strana s fazom.

Napomena:

Kod narudžbe dodatno navedite željeni ⌀ , npr br. 483914 vel. 5 10,08.