{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 7150-2; DIN 7164 | |
Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar); Kontrolnik (loš) | |
Nazivna mjera | 90,001 mm - 99,999 mm | |
Kvaliteta | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Polje tolerancije | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |
Broj artikla | 484025 K | |
EAN / GTIN | 4045197211873 |