Navoji Kontrolna matica UNC-2A IDE 5/8

Artikl br.: 486301 5/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 45,37 € kom.
  • 20,78 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ANSI B 1.1
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Kvaliteta 2
Polje tolerancije A
Vrsta navoja UNC
Navoji 5/8 UNC
Navoji po colu 11
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486301 5/8
EAN / GTIN 4045197228086

Opis

Izvedba:

Mjere kalibra prema ANSI B1.2.
UNC = Unified national coarse thread.

Standard:

ANSI B 1.1
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
    Navoj Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu