{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 2273 | |
Širina bez kotačića | 15 mm | |
sve dijelove | kaljeno | |
Udaljenost sredina kotačića | 200 mm | |
Visina bez kotačića | 29,5 mm | |
Točnost razmaka kotura | ±0,004 mm | |
Paralelnost dosjedne površine prema dosjedu kotura | ±0,0025 mm | |
Vrsta proizvoda | Sinusno ravnalo |
Broj artikla | 483000 200 |