Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ploča za usporedbu tvrdoće HBW 5 / 750 150

Artikl br.: 495132 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja HBW 5 / 750
125 mm
Vrijednosti tvrdoće cca 150
Visina 16 mm
uključujući DAkkS kalibracijski list Da
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495132 150
EAN / GTIN 2050002069954

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne ploče za usporedbu tvrdoće od optimiranog i homogenog čelika za periodično kalibriranje uređaja za provjeru tvrdoće.

Prednost:

Obojeni i simbolički sustav organizacije na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće se isporučuju s DAkkS-certifikatom o kalibriranju.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.
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
    Vrijednosti tvrdoće cca. Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu