Strojni ureznik za osnovne i prolazne rupe, lijevi navoj M82X1,5

Artikl br.: 130021 M82X1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Vrsta navoja: MF-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 2184
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M82×1,5
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja MF-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard DIN 2184
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 1,5×D kod slijepe rupe; do 1,5×D za prolazne rupe
Smjer rezanja lijevi
Nagib navoja 1,5 mm
Ukupna duljina L 160 mm
⌀ drške Ds 50 mm
4-kutna drška □ 39 mm
⌀ osnovne rupe 80,5 mm
⌀ navoja 82 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 8
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 8
Dubina navoja 123 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 130021 M82X1,5
EAN / GTIN 4062406028756

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
10
Aluminij
N
10
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
12
Čelik < 500 N/mm²
P
8
Čelik < 750 N/mm²
P
8
Čelik < 900 N/mm²
P
6
Čelik < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Napomena:

Rok isporuke: 35 kalendarskih dana
Minimalna količina: 1 kom.
Specijalna izrada – povrat nije moguć