Rola filca za upijanje, 0,4×40 m UNI

Artikl br.: 084377 UNI
Postavite cijenu 2 Piece (7,75 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Boja siva
maskimalan volumen upijanja 162 l
Područje primjene UNI
Obujam isporuke kom./karton 2
Vrsta proizvoda Vezivni flis

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084377 UNI
EAN / GTIN 2050001710635
Broj proizvođača GR212

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s izvanrednim kapacitetom upijanja (do 20 puta vlastite težine), time nastaju vrlo niski troškovi odlaganja uz smanjen otpad. Filc za upijanje izrađen je od 100 % polipropilena i prikladan je za gotovo sve kemikalije. Značajno poboljšanje sigurnosti i čistoće u pogonu, nema niti tekućina niti granulata na tlu. Sustav boja za raspoznavanje krpa prema području primjene.
Artikli veličine OIL upijaju samo ulja (npr. odvajanje ulja od vode ili primjena u vanjskom području). Artikli veličine UNI upijaju sve tekućine (npr. ulje, voda, kemikalije).
Namotani proizvod, poprečno perforiran svakih 50 cm.
Krpe i role s nepoderivom, ojačanom i dvoslojnom strukturom za primjenu u vrlo teškim uvjetima. Prikladno i za primjenu na tlu. Ne pušta mucice.