Sustav crijeva 1/4 cola CLAMP

Artikl br.: 084400 CLAMP
Postavite cijenu 11 Piece (2,19 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084400 CLAMP
EAN / GTIN 4037728211322
Broj proizvođača 0211032

Opis

Izvedba:

Plastični crijevni sustav za rashladno sredstvo i zrak. Pogonski tlak do maks. 6 bara, s elastičnim steznim prstenima vel. CLAMP do 60 bara.
  • Kompatibilno je sa svim uobičajenim sustavima bez adaptera.
  • Modularni nasadni sustav,moguće individualno kombiniranje uz korištenje kliješta za monitiranje.
  • Količina protoka: oko 15 l/min. (1/4 cola), najveći vanjski ⌀ 17 mm.

Upotreba:

Za naknadno, pouzdano fiksiranje na postojeći sustav s tlakom do 60 bara.

Opseg isporuke:

11 Klemmbriden
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu