ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Visoko učinkoviti koncentrat rashladnog maziva Plus 200 l

Artikl br.: 084260 200

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Bačva
Sadržaj 200 l
Boja svijetlo smeđe
Kinematička viskoznost 93 mm2/s
Temperatura skladištenja 5 °C - 40 °C
Vrsta proizvoda Rashladno mazivo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084260 200
Broj proizvođača 1608426200

Opis

Izvedba:

Rashladna maziva koja ne sadrže klor formaldehid i bornu kiselinu za visoke zahtjeve. Visokotlačni dodaci sprječavaju otkidanje filma maziva, ostaje postojan i pri visokim opterećenjima u molekularnoj strukturi nareznom alatu.
Visokoučinski koncentrat rashladnog maziva za materijale koje se najteže narezuje te vrlo čvrste materijale, teške legure aluminija i obojene metale, bez amina.

Prednost:

Poboljšava vijek trajanja alata, rezni učinak i površinsku kakvoću. Ne sadrži klor − Ne nastaju nikakve štetne pare, ekološki prihvatljivo.
Koncentrati su otporni na hrđu, štite lak, jako stabilni na utjecaj bakterija, i koža ih dobro podnosi.

Upotreba:

Univerzalno prikladni za sve radove narezivanja (upuštanje, glodanje, bušenje, rezanje navoja, razvrtavanje, pospremanje, piljenje, brušenje). Obavezno potrebni kod obrade teško rezljivih materijala. Normalan odnos mješavine 1: 20, za najčvršće materijale i nehrđajuće metale, odnos mješavine 1 : 10 do 1 : 15.

Napomena:

Jokisch ulja tj. ulja kliznog ležaja su isporučiva na upit. Ona su optimalno usklađena s drugim Jokisch-proizvodima (bez ljepljivih ostataka) i mogu se koristiti i kao hidraulička ulja i ulja prijenosnika.