VHB™ ljepljiva traka 19X33

Artikl br.: 083782 19X33
(5,25 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

USP1 VHB™
USP2 crni
Oznaka proizvođača 5962F
vrsta ljepljive trake dvostrano
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 5,5 N/mm
Sposobnost širenja 300 %
Posebnost prianjajuće; prigušivajuće svojstvo; otporan na vlagu
Primjena Brtvljenje; Pričvršćivanje; Maskiranje; Montaža
postojanost na temperaturi do 120 °C - 150 °C
Materijal pokrova Papir
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja siva
Duljina 33 m
širina 19 mm
Debljina 1,6 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083782 19X33
EAN / GTIN 4046719048878
Broj proizvođača 7100211839

Opis

Izvedba:

Dvostrana , izrazito snažna ljepljiva traka od čistog akrilatnog lijepila (VHB) za trajno jake spojeve. Velika otpornost na djelovanje temperatura, vremenskih prilika, UV zračenja i otapala. Izvrsna funkcija brtvljenja, antivibracijska.
3M™ 5962F sinonim je za pouzdanost po cijeloj dužini. Nudi optimalnu sposobnost prilagodbe na površine na koje se lijepi. Ta značajka omogućuje povezivanje i tankih i strukturiranih površina cijelom površinom bez stezanja.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
Na upit su dostupne dodatne 3M™ VHB™ trake različitih debljina i dužina.