Aluminijska ljepljiva traka 38X50

Artikl br.: 083635 38X50
(0,92 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 431
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Aluminij
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 0,44 N/mm
Sposobnost širenja 5 %
Vlačna čvrstoća 3,38 N/mm
Posebnost Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu
Primjena Maskirati; Zabrtviti; Spojiti; Zaštititi; Obložiti
postojanost na temperaturi do −55 °C - 155 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 12 mjesec
Boja srebrna
Duljina 50 m
širina 38 mm
Debljina 0,09 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083635 38X50
EAN / GTIN 2050001661425
Broj proizvođača 7100039317

Opis

Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.
3M™ 431 pokazuje izvrsna svojstva brtvljenja zahvaljujući dobroj zaštiti od vlage i bez poteškoća se može koristiti i na dugoročnim primjenama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.
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
    Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu