Aluminijska ljepljiva traka 50X55

Artikl br.: 083634 50X55
(1,80 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 425
vrsta ljepljive trake jednostrano
Materijal nosača Aluminij
ljepilo Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku 0,59 N/mm
Sposobnost širenja 6 %
Vlačna čvrstoća 4,9 N/mm
Posebnost toplinski provodljiv; Otporan na UV-zrake; otporan na vlagu; glatko
Primjena Maskirati; Zabrtviti; Spojiti; Zaštititi; Obložiti
postojanost na temperaturi do −55 °C - 155 °C
s odvajajućim slojem (liner) ne
Temperatura skladištenja 20 °C
relativna vlažnost u skladištu 50 %
najkraći rok trajanja 24 mjesec
Boja srebrna
Duljina 55 m
širina 50 mm
Debljina 0,12 mm
Vrsta proizvoda Selotejp

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083634 50X55
EAN / GTIN 50051125853168
Broj proizvođača 7100053813

Opis

Izvedba:

Mekana aluminijska ljepljiva traka prikladna je za galvaniziranje, odlikuje se dobrom refleksijom topline i svjetla i otporna je na nepovoljne vremenske uvjete i kemijska zagađenja.
3M™ 425 se može ukloniti bez ostavljanja ostataka i zahvaljujući svojoj fleksibilnosti prilagođava se i savijenim i neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.