{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 6700 ME | |
Kemijska baza | Poliuretan | |
Gustoća | 1,45 g/cm3 | |
Oblik | Pasta | |
Vrijeme obrade | 5 s | |
Temperatura obrade | 18 °C - 25 °C | |
Temperatura na području primjene | −40 °C - 80 °C | |
Čvrstoća prema | 2 min | |
Funkcionalna čvrstoća prema | 5 min | |
Osobina | abrazivno | |
prikladno za materijal | Metal | |
prikladno za područja primjene | Popravak | |
maksimalna dimenzija pukotina | 3 mm | |
Tvrdoća prema Shoreu A | 95 | |
Boja | siva | |
Količina punjenja | 50 g | |
Temperatura skladištenja | 10 °C - 25 °C | |
Rok trajanja od datuma proizvodnje | 12 mjesec | |
Označavanje opasnih tvari | GHS07: Uskličnik | |
Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo |
Broj artikla | 083378 6700ME_EPI | |
Broj proizvođača | 1845778 |