Pribor za lijepljenje dvokomponentnim ljepilom, mlaznica za miješanje MIXER

Artikl br.: 083376 MIXER
Postavite cijenu 12 Piece (2,97 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba MIXER
Sadržaj garniture 12
Vrsta proizvoda Mlaznica za miješanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083376 MIXER
EAN / GTIN 4058093044650
Broj proizvođača 1487440

Opis

Izvedba:

Garnitura cjevčica za miješanje od 12 dijelova, duljina 100 mm.

Upotreba:

Doziranje i miješanje epoksidnih i drugih dvokomponentnih ljepila ručnom mješalicom za doziranje.

Odgovara:

2K-ljepilo s trenutnim djelovanjem br. 083372 vel. 9466.