{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Rezna oštrica | vrlo fina oštrica | |
Materijal | Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve | |
Duljina glave | 14,2 mm | |
Širina glave | 10,6 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Drška | 2K navlaka za dršku | |
Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (63 − 65 HRC) | |
Površina | crno brunirano | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
podesiv precizan vijčani zglob | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726080 140 | |
Broj proizvođača | RX8234 |