{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 140 mm | |
Duljina čeljusti | 28 mm | |
Oblik otvora ključa | okruglo | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | iznutra glatko | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Materijal | Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju. | |
Površina kliješta | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Okrugla kliješta |
Broj artikla | 710800 140 | |
EAN / GTIN | 4003773042891 | |
Broj proizvođača | 22 05 140 |