{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 130 mm | |
Rezna oštrica | KW | |
Materijal | Ugljični čelik (C70) | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Duljina rezne oštrice | 8 mm | |
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ | 0,8 mm | |
Površina | s fosfatiranom površinom bez odsjaja | |
s oprugom za otvaranje | Da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 726680 130 | |
Broj proizvođača | 726680 130 |