Telefonska kliješta ERGO™ ravna, kromirana, ukupna duljina: 140mm

Artikl br.: 713940 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Duljina čeljusti 39 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti da
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (cca 59 HRC)
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška ERGO® navlake za drške s debelim stijenkama
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713940 140
EAN / GTIN 7314150102150
Broj proizvođača 2430 GC-140 IP

Opis

Izvedba:

Krom-vanadij čelik, glava i zglob kromirani. Posebno uske, zaobljene-šiljaste čeljusti, narovašene. Navlake jakih stjenki s oprugom za otvaranje koju se može otpustiti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (ca. 59 HRC); prikladne za tvrdu i meku žicu.

Standard:

DIN ISO 5745

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu