Digitalni dubinomjer IP 67 s izlazom podataka 500 mm

Artikl br.: 418704 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 29,79 € kom.
  • 41,23 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 13385
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: RS232C prihvat; USB sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Prihvat RS232C prihvat; USB sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 67
Visina znakova na LCD ekranu 8,5 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Duljina mosta 150 mm
Presjek mjerne vodilice 12×3,5 mm
Pakiranje Etui
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerač dubine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 418704 500
EAN / GTIN 4059192064716

Opis

Izvedba:

Moderan, energetski učinkovit mjerni sustav. Lepane šine vodilice. S opcijom Preset (prednamještanje mjera) npr. kod mjerenja razmaka pomoću mjernog nastavka br. 418630. Mjerne letvice s finom kaljenom mjernom iglom na čeonoj strani ⌀ 1,5mm, 5mm duljine.
Dobro čitljivi LCD zaslon jakog kontrasta s visinom brojeva 8,5 mm.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni graničnik duljine 300 mm art. 418610, mjerni uložak za mjerenje udaljenosti art. 418630.
Podatkovni kabel br. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi