Prihvat svrdla s izmjenjivim rez. pločicama Oblik E1 16 mm

Artikl br.: 319155 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H6) 16 mm
VDI veličina VDI 20
Vanjski ⌀ d3 36 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 64 mm
l2 54 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Navoj kanala za hlađenje M6
Navoj steznog vijka M10×1
Vrsta proizvoda VDI prihvat alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319155 16
EAN / GTIN 4062406755157

Opis

Upotreba:

Za bušenje sa svrdlom s izmjenjivim reznim pločicama i unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.