{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Visina označavanja | 600 mm | |
Skale | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,06 mm | |
Presjek mjernih stupova | 35×12 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina površine podnožja | 175 mm | |
Širina površine podnožja | 120 mm | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer i uređaj za označavanje |
Broj artikla | 443805 600 | |
EAN / GTIN | 4045197326843 |