{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 500 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Kapacitet baterije | 3,3 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Vrsta proizvoda | Štapna svjetiljka |
Broj artikla | 081251 |