{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 12 V; Fino tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | AGSZ 18-280 BL Select | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
Raspon broja okretaja | 9.000 min-1 - 28.000 min-1 | |
maksimalni ⌀ steznih kliješta | 8 mm | |
Težina | 1,4 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektroničko namještanje broja okretaja | da | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
Broj artikla | 077262 71230162 | |
Broj proizvođača | 71230162000 |