{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 12 V | |
Oznaka proizvođača | ABSU 12 SELECT | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | Motor bez četkica | |
maskimalan mekani okretni moment | 14 Nm | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 20 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 400 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.300 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 30 mm | |
Težina | 1,2 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Strong | |
prikladno za materijal | drvo; čelik | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 18 V, 2-stupanjski | |
USP2 | Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu |
Broj artikla | 070205 71132064 | |
Broj proizvođača | 71132064000 |