{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Koferski sustav (L-Boxx) | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Drška | SDS Plus | |
Oznaka proizvođača | GBH 18 V-EC | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 13 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 20 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u betonu | 18 mm | |
maksimalan broj udaraca | 4.550 min-1 | |
Udarna energija | 1,7 J | |
Prihvat za alat oblik | SDS-Plus | |
Težina | 2,6 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 16 m/s2 | |
prikladno za materijal | Zid; Beton; Kamen | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Bušaći čekić |
Broj artikla | 075515 GBH18VEC | |
Broj proizvođača | 061190400F |