{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odgovarajuće za br. 082920; br. 082922 | 140 | |
maksimalna nosivost | 45 kg | |
Unutarnja duljina | 550 mm | |
Unutarnja širina | 470 mm | |
Unutarnja visina, | 290 mm | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082926 140 | |
Broj proizvođača | SW140H |