Poklopac za zaštitu od buke xtra ST 160

Artikl br.: 082105 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina poklopca 680 mm
Širina poklopca 840 mm
Materijal nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082105 160
EAN / GTIN 4250004100268

Opis

Izvedba:

Uštedite energiju i troškove smanjenjem otpadne topline i hvatanjem/recirkulacijom vodene pare; smanjiti buku ultrazvučnog čišćenja; može se naknadno ugraditi kao set za samostalno sastavljanje i pričvrstiti na ultrazvučni uređaj radi uštede prostora. Montažna visina: 65 mm.

Odgovara:

Poklopac prikladan za 082002 160.