{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina kućišta | 465 mm | |
Dubina kućišta | 220 mm | |
Visina kućišta | 400 mm | |
Priključak odvoda | 3/8 col | |
Priključak dovoda | 3/8 col | |
maksimalan radni tlak | 20 bar | |
Korisna dužina crijeva | 15 m | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Koloturnik s crijevom |
Broj artikla | 080066 15 | |
EAN / GTIN | 4062406284626 |