Izvedba:
Kutija asortimana tokarskih dijelova od mesinga, radni tlak maks. 25 bara, radna temp. maks. 150 °C.
Praktična, robusna i visokokvalitetna plastična kutija s najčešćim mlaznicama, čahurama, dvostrukim nazuvicama, redukcijskim nazuvicama, vijcima i maticama iz našeg programa tokarskih dijelova od mesinga. Ukupno je 35 različitih vrsta malih dijelova jasno predstavljeno u 21 plastičnoj kutiji. Umetci se mogu ukloniti i pojedinačno smjestiti u samu kutiju. Svi su umetci označeni brojevima artikla sadržanih dijelova.
Sadržaj:
30 mlaznica za crijevo: G 1/4-6; G 1/4-9; G 3/8-6; G 3/8-9; G 1/2-9; G 1/2-13
38 dvostrukih nazuvica: G 1/8 × G 1/8; G 1/8 × G 1/4; G 1/4 × G 1/4; G 1/4 × G 3/8; G 3/8 × G 3/8; G 3/8 × G 1/2; G 1/2 × G 1/2; G 1/2 × G 3/4
19 redukcijskih nazuvica G 1/4 a. × G 1/8 i.; G 3/8 a. × G 1/4 i.; G 1/2 a. × G 3/8 i.; G 3/4 a. × G 1/2 i.
18 čahura G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/220
vijaka G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/2
15 dvostrukih mlaznica za crijevo 6, 9, 13 mm
20 matica G 1/8; G 1/4; G 3/8; G 1/21
lijepilo za navoje 10 ml
1 PTFE-traka za brtvljenje