{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazna snaga | 522 W | |
maksimalan broj okretaja | 3.400 min-1 | |
maksimalna potreba za zrakom | 1.124 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
Oznaka proizvođača | 14360 | |
Širina trake | 13; 19; 25; 32; 40 mm | |
Duljina trake | 760 mm | |
Težina | 2,9 kg | |
Radna buka | 82 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Tračno brusilo |
Broj artikla | 079552 14360 | |
EAN / GTIN | 616026143609 | |
Broj proizvođača | 14360 |