Pneumatska ravna brusilica 52669

Artikl br.: 079443 52669
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 52669
Izlazna snaga 744 W
maksimalan broj okretaja 20.000 min-1
maksimalna potreba za zrakom 1.254 l/min
Priključni navoj NPT
Priključak tlačnog zraka 3/8 col
⌀ steznih kliješta 6 mm
Težina 1 kg
Radna buka 79 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN < 2,5 m/s2
Duljina 221 mm
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 079443 52669
EAN / GTIN 616026526693
Broj proizvođača 52669

Opis

Izvedba:

Dynabrade − pneumatska ravna brusilica. Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom.
Ravna brusilica visokih performansi bez prijenosa od 750 W s maksimalnim brojem okretaja od 20.000 o/min. Patentirani nadzor nad brojem okretaja za konstantan broj okretaja čak i pod opterećenjem.

Opseg isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi