{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | D2163Q | |
Izlazna snaga | 330 W | |
maksimalan broj okretaja | 0 min-1 - 2.000 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 10 mm | |
maksimalna potreba za zrakom | 540 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
preporučena veličina crijeva (unutarnji ⌀) | 10 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
Radna buka | 78 dB(A) | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Duljina | 242 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 079051 D2163Q | |
EAN / GTIN | 7322590031862 | |
Broj proizvođača | D2163-Q |