{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | WPO-početni set — plemeniti čelik | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.200 W | |
Raspon broja okretaja | 900 min-1 - 2.500 min-1 | |
Prihvat za alat | M14 | |
maksimalni ⌀ alata za poliranje | 250 mm | |
Težina | 2,4 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | 3,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Stroj za poliranje |
Broj artikla | 077712 72214950 | |
EAN / GTIN | 4014586862743 | |
Broj proizvođača | 72214950010 |