{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | WSB 25-230X | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 2.500 W | |
maksimalne vibracije prema EN | 6 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 230 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 66 mm | |
Težina | 5,4 kg | |
Posebnost | QuickIN | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077151 72211100 | |
Broj proizvođača | 72211100232 |