{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Metabox | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvođača | SSW 18 LTX 800 BL | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 18 V | |
Konstrukcija motora | bez četkica | |
Razine okretnog momenta | 12 | |
maskimalan okretni moment | 800 Nm | |
Broj okretaja u praznom hodu | 0 min-1 - 2.575 min-1 | |
maksimalan broj udaraca | 3.300 min-1 | |
maksimalni moment odvajanja | 1200 Nm | |
Prihvat za alat | Vanjski četverokut | |
Dimenzije prihvata za alat | 1/2 col | |
Težina bez baterije | 1,95 kg | |
tipična uporaba | Heavy Duty | |
Vrsta proizvoda | Udarni odvijač |
Broj artikla | 074061 18LTX800 | |
EAN / GTIN | 4061792228733 | |
Broj proizvođača | 602403850 |