Vodeći valjak 6430300101

Artikl br.: 078136 6430300101
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za Br. 078124 vel. AKFH18-5
Promjer 21,69 mm
Faza 45 stupanj
Radijus 2,5 mm
Opis oblika Rub 45
Vrsta proizvoda Stroj za skidanje srhova i skošavanje bridova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Broj proizvođača 64303001010

Opis

Izvedba:

Vodeći valjak s ⌀ od 21,69 mm za faze od 45°do 5 mm.

Odgovara:

Glodalo za rubove na bateriju br. 078124 vel. AKFH18-5.