{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | AMM 300 Plus Start | |
Prihvat za alat | Starlock, Starlock Plus | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Napon baterije | 12 V | |
Kapacitet baterije | 3 Ah | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fini tip E 12 V | |
Broj vibracija | 11.500 min-1 - 18.000 min-1 | |
Amplituda (oscilacijski pomak) | 2 × 1,6 stupanj | |
Težina | 1,5 kg | |
Vrsta proizvoda | Oscilatori |
Broj artikla | 077825 71293261 | |
Broj proizvođača | 71293261000 |