{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | KBH 25 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.200 W | |
maksimalan broj okretaja | 0 min-1 - 520 min-1 | |
maksimalni ⌀ rupe u čeliku | 25 mm | |
Prihvat za alat oblik | QuickIN PLUS | |
Težina | 3,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 075130 72710161 | |
Broj proizvođača | 72710161000 |