{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kofer | |
Oznaka proizvođača | ABOP 6 Select | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Napon baterije | 18 V | |
Raspon broja okretaja | 0 min-1 - 3.350 min-1 | |
Prihvat stezne glave | 1/2 cola − 20 UNF | |
Područje stezanja stezne glave | 0,5 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 6 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 20 mm | |
Težina | 1,4 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Desni/lijevi hod | da | |
prikladno za materijal | čelik | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 075012 71050162 | |
Broj proizvođača | 71050162000 |