ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Akumulatorska bušilica-odvijač bez baterije GSR1860C

Artikl br.: 070246 GSR1860C
  • Pakiranje: Sustav kovčega (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sustav kovčega (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GSR 18V-60C
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Napon baterije 18 V
Konstrukcija motora Motor bez četkica
maskimalan mekani okretni moment 31 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 60 Nm
Raspon broja okretaja 1. brzina 0 min-1 - 600 min-1
Raspon broja okretaja 2. brzina 0 min-1 - 1.900 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 38 mm
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Strong
prikladno za materijal drvo; čelik
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18V
USP2 Motor bez četkica, s mekom drškom, bez baterije, u L-Boxxu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070246 GSR1860C
Broj proizvođača 06019G1103

Opis

Izvedba:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.

Prednost:

Electronic Motor Protection.

Standard:

  • Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač s hodom udesno/ulijevo.
  • S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja prikaza stanja baterije.
  • Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta za precizne vijke.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.
  • Softgrip.

Opseg isporuke:

Akumulatorski udarni odvijač Cordless Concept bez baterije, bez punjača i s koferom L-BOXX.

Napomena:

Prikladne zamjenske akumulatore, početne setove i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i br. 073863− 073867.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi