Brzoizmjenjiva stezna glava za ureznike M3-12

Artikl br.: 334644 M3-12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje reza navoja M3 − M12
Prihvat MK2
Kompenzacija duljine na tlak 7,5 mm
Kompenzacija duljine na vlak 7,5 mm
Vanjski ⌀ D 38 mm
Unutarnji ⌀ d 1 19 mm
Duljina izboja A-dimenzija 46 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 334644 M3-12
EAN / GTIN 4045197606693

Opis

Izvedba:

  • Kratka izvedba s elastičnom kompenzacijom duljine na tlak i vlak.
  • Podesiv tlako kod urezivanja za različite materijale i ureznike.

Morse konus DIN 228 B.

Upotreba:

  • Izrada kalibriranih navoja.
  • Za desni i lijevi navoj.
  • Za NC strojeve i centre za obradu.

Dodatni pribor:

Brzoizmjenjive čahure vidi br. 335420335660.

Napomena:

  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja s drugim izvedbama drške vel. M14 − M33 dostupna na upit.
  • Brzo izmjenjiva stezna glava za izradu navoja bez unutarnjeg hlađenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi